116133 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263496

116133 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263496
116133 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263496
116133 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263496

プラヘッドハンマー交換用ヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)9
内容量1個注文コード82263496品番116133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889
用途
「プラヘッドハンマー 1/2P(116130)」の交換用ヘッド
寸法(mm)
25×25×22
質量(g)
9
材質
樹脂
色
クリーム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする