116134 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263530

116134 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263530
116134 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263530
116134 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263530

プラヘッドハンマー交換用ヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)18
内容量1個注文コード82263530品番116134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629
用途
「プラヘッドハンマー 1P(116131)」の交換用ヘッド
寸法(mm)
31×31×32
質量(g)
18
材質
樹脂
色
クリーム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする