曜日別特売

石頭ハンマー116121

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263600
品番
116121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
石割り、はつり作業等の際に
仕様
石頭タイプ(石工用)
材質
頭:炭素鋼 / 柄:木
寸法(mm)
295×93×44
質量(kg)
【頭】0.9
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
質量(g)
998
頭の全長(mm)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする