アークランドサカモト
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263661
品番
116024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
家具・木製品の組み立てやキャンプ・アウトドアでのペグ打ちのほか、フローリングの調整やレンガ・敷石の微調整などに
材質
頭:ゴム / 柄:木,(頭)ゴム / (柄)木
寸法(mm)
310×95×55
色
ホワイト/ナチュラルウッド
質量(g)
【頭】450
本体質量(g)
471
頭の全長(mm)
95