※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り一方のみコア有
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20×15
20×15
20
15
呼び径(B)
3/4×1/2
3/4×1/2
3/4
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82265000
品番
20A×15A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア有り側、無し側共にテーパねじです。
用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
呼び径(B)
3/4×1/2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
27
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
呼び径(A)
20×15
寸法D3(mm)
36
寸法D4(mm)
30
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材