曜日別特売
25A 水栓ソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 日本継手(旧:JFE継手) 82265517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A 水栓ソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 日本継手(旧:JFE継手) 82265517
25A 水栓ソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 日本継手(旧:JFE継手) 82265517

水栓ソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード82265517品番25A
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。

用途
給水栓の接合
寸法L(mm)
53
呼び径(B)
1
寸法D1(mm)
41
呼び径(A)
25
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D2(mm)
50
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする