※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
水栓ソケット 青銅製管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25×20
25×20
25
呼び径(B)
1×3/4
1×3/4
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82267389
品番
25A×20A
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア無し側が平行ねじになっています。
用途
給水栓の接合
寸法L(mm)
46
呼び径(B)
1×3/4
寸法D2(mm)
33
呼び径(A)
25×20
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(mm)
41
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法D3(mm)
44
寸法D4(mm)
36
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材