※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
10
150
125
8
20
80
100
6
32
65
40
50
15
25
呼び径(B)
3
3/8
6
1/4
5
3
3/4
1/8
4
1-1/4
2-1/2
1-1/2
2
1/2
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82267669
品番
80A
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
81
呼び径(B)
3
寸法E(mm)
32
呼び径(A)
80
二面幅B(mm)
95
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材