15A アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82271458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15A アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82271458
15A アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82271458

アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード82271458品番15A
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。

用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
寸法L(mm)
84
呼び径(B)
1/2
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
13
呼び径(A)
15
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法D3(mm)
12
寸法D4(mm)
30
適合管
外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
二面幅B1(mm)
27
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする