※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
25A×Rc1/2×25A
20A×Rc1/2×20A
25A×Rc3/4×25A
20A×Rc1/2×15A
25A×Rc1/2×25A
15A×Rc1/2×15A
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82272456
品番
25A×Rc1/2×25A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
規格
25A×Rc1/2×25A
二面幅(mm)
35
適合
都市ガス
使用ガス
都市ガス
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。