※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
20
65
100
25
40
125
80
50
呼び径(B)
2
2-1/2
3/4
4
1
1-1/2
5
3
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82272535
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
呼び径(B)
2
寸法A(mm)
63.5
呼び径(A)
50
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
最高使用圧力(MPa)
288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.5、250℃以下の流体:3.5、225℃以下の流体:4.4、200℃以下の流体:4.4、175℃以下の流体:6.3、150℃以下の流体:7.2、125℃以下の流体:8.1、100℃以下の流体:9.1、-29~66℃以下の流体:10.3
使用流体
水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
適合管
圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材