15A×Rc1/2×15A ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手) 82273461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
規格15A×Rc1/2×15A
内容量1個注文コード82273461品番15A×Rc1/2×15A
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。

規格
15A×Rc1/2×15A
二面幅(mm)
26
適合
都市ガス
使用ガス
都市ガス
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする