※サンプル画像
ALCANhands
チョークワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合車種
GPZ1100
CB750/92-
CB400F/97-
CB400SF/-98
CB1000SF
CBR400F
CBX400F
FZ400
GBグラブマン
GPZ1100
GSF1200S
GSX250
GSX400E
GSX-R1300隼
KH250/350
XJR400/01-
ZZR1200
インパルス400
インパルス400/05-
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82274511
品番
JB012CH10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ブラック100mmロング
適合車種
GPZ1100
注意
※年式や仕様によって取り付けできない場合があります