※サンプル画像
ALCANhands
チョークワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合車種
KH250/350
CB750/92-
CB400F/97-
CB400SF/-98
CB1000SF
CBR400F
CBX400F
FZ400
GBグラブマン
GPZ1100
GSF1200S
GSX250
GSX400E
GSX-R1300隼
KH250/350
XJR400/01-
ZZR1200
インパルス400
インパルス400/05-
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82276787
品番
JB028CH10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ブラック100mmロング
適合車種
KH250/350
注意
※年式や仕様によって取り付けできない場合があります