※サンプル画像
ALCANhands
クラッチワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合車種
XJ400D
CBR400F
ホーク
ゼファー400
レブル250
シャドー400/750
シャドー・スラ/00-
CB400SF/-98
XV250ビラーゴ
CBX400F
XJ400D
ZRX400/2
インパルス400
Z400FX
DS250
XJR400
KH250/350
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82279937
品番
JB305C40
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ブラック400mmロング
適合車種
XJ400D
注意
※年式や仕様によって取り付けできない場合があります