※サンプル画像
ALCANhands
クラッチワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合車種
ZRX400/2
CBR400F
ホーク
ゼファー400
レブル250
シャドー400/750
シャドー・スラ/00-
CB400SF/-98
XV250ビラーゴ
CBX400F
XJ400D
ZRX400/2
インパルス400
Z400FX
DS250
XJR400
KH250/350
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82280226
品番
JB005C40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブラック400mmロング
適合車種
ZRX400/2
注意
※年式や仕様によって取り付けできない場合があります