stand-13-x001 バーコードスキャナー ホルダー 卓上用 スタンド ハンズフリー 折りたたみ 角度調整 汎用 メディアカバーマーケット 82285510

stand-13-x001 バーコードスキャナー ホルダー 卓上用 スタンド ハンズフリー 折りたたみ 角度調整 汎用 メディアカバーマーケット 82285510
stand-13-x001 バーコードスキャナー ホルダー 卓上用 スタンド ハンズフリー 折りたたみ 角度調整 汎用 メディアカバーマーケット 82285510
stand-13-x001 バーコードスキャナー ホルダー 卓上用 スタンド ハンズフリー 折りたたみ 角度調整 汎用 メディアカバーマーケット 82285510
stand-13-x001 バーコードスキャナー ホルダー 卓上用 スタンド ハンズフリー 折りたたみ 角度調整 汎用 メディアカバーマーケット 82285510

バーコードスキャナー ホルダー 卓上用 スタンド ハンズフリー 折りたたみ 角度調整 汎用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82285510
品番
stand-13-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・バーコードスキャナーを置いて使用できる、卓上用のスキャナーホルダーです。
・2軸ヒンジで向きや高さを調整可能です。
・工具不要で調整が可能です。
・スキャナーを手に持たずに設置できるため、両手を使った作業時の読み取り補助に使用できます。
・可動域が広く、折りたたみが可能で保管時のスペースを抑えられます。
・軽量なABS樹脂製で、作業台やデスク上に設置しやすい仕様です。

材質
ABS樹脂
ブラック
質量(g)
約100
長さ(cm)
【スキャナー】~18
グリップ部(mm)
~40
耐荷重(g)
300
折りたたみ寸法(mm)
150×80×43
注意
※バーコードスキャナー本体は付属しておりません。
※対応するバーコードスキャナーのサイズ・形状をご確認のうえご使用ください。
※スキャナーの形状によっては安定して設置できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする