曜日別特売
TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285537

TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285537
TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285537
TRJS-326B BIG RED ローラーキャビネット6段 BIG RED 82285537

BIG RED ローラーキャビネット6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82285537
品番
TRJS-326B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

大型トップパネルは、分解したパーツや工具を置いたり
作業台として活用できます。
便利なトップトレイ
トップトレイには工具を整理しやすい凹凸があり、移動の時でも工具が落ちません。便利なドライバーなどを差す穴もあります。
ハンドルはトップトレイと一体型で邪魔になりません。
引き出しはベアリング仕様で、動きがスムーズです。
キャビネット側面はマグネットツールを設置してもスッキリ収納できます。

寸法(mm)
780×460×820、キャスター含:780×460×970
質量(kg)
38.7
引出し寸法(mm)
上3段引き出し:545×395×45 下3段引き出し:545×395×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする