曜日別特売
725534 ハイジェニッククリーナー リンレイ 82289159

商品画像

725534 ハイジェニッククリーナー リンレイ 82289159
725534 ハイジェニッククリーナー リンレイ 82289159
725534 ハイジェニッククリーナー リンレイ 82289159
725534 ハイジェニッククリーナー リンレイ 82289159

ハイジェニッククリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(4L)
注文コード
82289159
品番
725534
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

除菌ができる多目的強力クリーナー。
洗浄と除菌、消臭を同時に行える多目的洗剤です。
2度拭きの必要がないため、幅広い用途に使用可能です。
ABS樹脂など一部素材を除く
すべてのウイルス、菌を除去するわけではありません
【標準希釈倍率】
高頻度接触面(よく人が触れる箇所)や床面の清拭…100倍希釈(原液1:水99)
樹脂ワックスの表面洗浄…50倍希釈(原液1:水49)
浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…50倍希釈(原液1:水49)
【標準使用量】
清拭作業…使用するモップやクロスが湿る程度の適量
表面洗浄作業の場合…1m2当たり希釈液で約50mL
浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…1m2当たり希釈液で約5~10mL
【作業手順】
・清拭作業(洗剤拭き)
1.モップやクロスに希釈液を含ませます。
2.作業対象面を拭き上げます。必要に応じて、水拭きを行います。
ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ素材は必ず水拭きを行ってください
・樹脂ワックスの表面洗浄
1.粗ごみを除去します
2.希釈液を床面に均一に塗布します
3.ポリッシャーなどで洗浄します
4.乾かないうちに汚水を回収します
5.洗剤分が残らないように、清浄なモップで十分に水拭きします
6.床面を十分に乾燥させます。必要に応じてワックスを塗布します
・浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄
1.希釈液を直接塗布、噴霧するか、スポンジやブラシ等に希釈液を含ませてこすり洗いをします
2.水でよくすすぎ、必要に応じて水分を拭き上げます

用途
水洗いのできる各種素材の洗浄、除菌
その他
【不使用物質】無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス/シックスクール配慮
希釈倍率
50~100倍
危険物の類別
非危険物
注意
※食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、天然繊維類(ウール等)、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、銅、真ちゅう、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください。
※アルミニウム、鉄、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属との接触を避けてください。
※材質によっては、変色や腐食する恐れがありますので、上記用途及び使用方法以外には使用しないでください。また、予め支障のない箇所で確認してから使用してください。
※使用後、洗剤成分の残留が分かる場合には、必ず水や湯ですすぐか水拭きを行ってください。
※除菌には水分を拭き取り、洗剤希釈液(100倍以内の希釈液)を30秒以上接触させてください(全ての菌を除菌できるわけではありません)。
※一度容器から出した洗剤は、再び元の容器に戻さないでください。
※他の薬剤・洗剤とは絶対に混ぜないでください、性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※別の容器に小分けする場合や希釈液を作る場合は、あらかじめ十分洗浄し、製品名を明記した密閉できる容器を用いてください。ただし、アルミニウムやPET製、飲料用の容器などへの詰め替えは絶対にしないでください。誤飲や破裂、液漏れの危険性があります。
※希釈液は容器に継ぎ足ししないでください。除菌性能等が低下する恐れがあります。
※壁など高い所に使用する場合、洗剤液の飛び散りや垂れを防ぐため、スポンジ等を用いて洗剤液を塗布してください。
※スプレー容器に入れて使用する場合は目より高い所や人に向けてスプレーしないでください。また、スプレーミストを吸い込まないようにマスク等を着用してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は容器底部に記載してあります。)
※保管状況によっては変色したり、沈殿物が生じることがあります。
※量、食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、天然繊維類(ウール等)、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、銅、真鍮、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください。
※大量の洗剤液や作業で残った洗剤希釈液、汚水の廃棄方法は安全データシートをご参照ください。
※使用後は、キャップを必ず締めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする