- ダイカラップ ミニPK23 大化工業 82293675

※サンプル画像

ダイカラップ ミニPK23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
幅(mm)150
内容量1箱(48巻)注文コード82293675品番-
販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

・小幅タイプの特殊ストレッチフィルム1インチ紙管です

用途
・ホース、電線、タイヤ、コード類、アルミサッシ、プラスチック成型品の固定包装、保護に
・小物類をひとまとめに結束するための集積梱包用途
・新聞や雑誌類をひとまとめにする為の結束用
幅(mm)
150
色
透明
長さ(m)
100
厚さ(μm)
23
紙管内径(inch)
1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする