ダイカラップ ミニPK23

ダイカラップ ミニPK23 - 大化工業

・小幅タイプの特殊ストレッチフィルム1インチ紙管です

用途
・ホース、電線、タイヤ、コード類、アルミサッシ、プラスチック成型品の固定包装、保護に
・小物類をひとまとめに結束するための集積梱包用途
・新聞や雑誌類をひとまとめにする為の結束用
色
透明
長さ(m)
100
厚さ(μm)
23
紙管内径(inch)
1
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82293517-1箱(24巻)250
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293621-1箱(48巻)100
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293675-1箱(48巻)150
¥40,980
¥45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293727-1箱(24巻)200
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする