※サンプル画像
大化工業
ダイカラップ ミニPK23
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
1箱(24巻)
1箱(48巻)
幅(mm)
200
250
100
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
82293727
品番
-
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・小幅タイプの特殊ストレッチフィルム1インチ紙管です
用途
・ホース、電線、タイヤ、コード類、アルミサッシ、プラスチック成型品の固定包装、保護に
・小物類をひとまとめに結束するための集積梱包用途
・新聞や雑誌類をひとまとめにする為の結束用
幅(mm)
200
色
透明
長さ(m)
100
厚さ(μm)
23
紙管内径(inch)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません