ネグロス電工
直線トレイ
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
W・H
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
W
600
H
50
注文コード
82295021
品番
AP-WMR560
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
AP
W
600
H
50
表面処理
亜鉛アルミ合金めっき線
本数
【親筋】16