曜日別特売
SD-CVTJ80Y 外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工 82295188

外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82295188
品番
SD-CVTJ80Y
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
仕様
SD
適合
【屋根形カバー】SD-CVT□NSY
タイプ
【ケーブルラック】SRタイプ / QRタイプ / 15Rタイプ
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラック幅(mm)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする