曜日別特売

外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具

外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 - ネグロス電工
仕様
SD
適合
【屋根形カバー】SD-CVT□NSY
タイプ
【ケーブルラック】SRタイプ / QRタイプ / 15Rタイプ
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82294987SD-CVTJ100Y
¥17,100
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295179SD-CVTJ70Y
¥11,700
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295188SD-CVTJ80Y
¥14,000
¥8,798
¥9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295258SD-CVTJ60Y
¥14,000
¥8,798
¥9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295337SD-CVTJ90Y
¥15,600
¥9,798
¥10,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295581SD-CVTJ50Y
¥8,280
¥5,198
¥5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295590SD-CVTJ30Y
¥6,460
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
82295660SD-CVTJ40Y
¥7,320
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする