曜日別特売
AP-WMR530 直線トレイ ネグロス電工 82295249

直線トレイ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1本
W
300
H
50
注文コード
82295249
品番
AP-WMR530
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
AP
W
300
H
50
表面処理
亜鉛アルミ合金めっき線
本数
【親筋】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする