ネグロス電工
外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82295258
品番
SD-CVTJ60Y
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
SD
適合
【屋根形カバー】SD-CVT□NSY
タイプ
【ケーブルラック】SRタイプ / QRタイプ / 15Rタイプ
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラック幅(mm)
600