イワブチ
自在バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ80~Φ110
Φ80~Φ110
Φ220~Φ300
Φ110~Φ135
Φ75~Φ110
Φ135~Φ165
Φ160~Φ240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82295800
品番
CABD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
適合径(Φmm)
Φ80~Φ110
d2
M12×70
d1
M12×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40