イワブチ
自在バンド
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
d1
M12×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
選択してください
Φ75~Φ110
Φ80~Φ110
Φ110~Φ135
Φ135~Φ165
Φ160~Φ240
Φ220~Φ300
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82295800
CABD-8
Φ80~Φ110
M12×70
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82296597
CABD-22
Φ220~Φ300
M12×90
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297157
CABD-11
Φ110~Φ135
M12×70
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297708
CABD-8-PB
Φ75~Φ110
M12×90
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298067
CABD-14
Φ135~Φ165
M12×90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298749
CABD-16
Φ160~Φ240
M12×90
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください