イワブチ
巻付グリップ 玉碍子用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82295958
品番
SGW-R-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
種別
10mm2(7/1.4)
全長(mm)
430
内径(Φmm)
【環部】65
構成
2.15×4