イワブチ
巻付グリップ 玉碍子用
支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
内径(Φmm)
【環部】65
全10種類を絞り込む
内容量
1個
1箱(10個)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
全長(mm)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82295958
SGW-R-10
1箱(10個)
10mm2(7/1.4)
430
2.15×4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296238
SGW-R-14
1個
14mm2(7/1.6)
460
2.15×4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296405
SGW-R-90
1個
90mm2(7/4.0)
900
2.80×7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月25日
82296518
SGW-R-8
1箱(10個)
8mm2(7/1.2)
380
1.6×4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296798
SGW-R-38
1個
38mm2(7/2.6)
660
2.80×5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82297096
SGW-R-70
1個
70mm2(7/3.5)
800
2.80×6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82297105
SGW-R-55
1個
55mm2(7/3.2)
750
2.70×6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82297191
SGW-R-30
1個
30mm2(7/2.3)
610
2.48×5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298085
SGW-R-22
1個
22mm2(7/2.0)
570
2.15×5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298451
SGW-R-45
1個
45mm2(7/2.9)
710
2.48×6
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください