イワブチ
巻付グリップ シンブル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
【環部】35
注文コード
82296256
品番
SGW-TH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
種別
14mm2(7/1.6)
全長(mm)
460
内径(Φmm)
【環部】35
構成
2.15×4