曜日別特売

巻付グリップ シンブル用

巻付グリップ シンブル用 - イワブチ

支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。

全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
全長(mm)
内径(Φmm)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82295879SGW-TH-551個55mm2(7/3.2)750【環部】402.70×6
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296046SGW-TH-451個45mm2(7/2.9)710【環部】402.48×6
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296256SGW-TH-141個14mm2(7/1.6)460【環部】352.15×4
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296886SGW-TH-381個38mm2(7/2.6)660【環部】352.80×5
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296920SGW-TH-101箱(10個)10mm2(7/1.4)430【環部】352.15×4
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
82296965SGW-TH-701個70mm2(7/3.5)800【環部】402.80×6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
82297480SGW-TH-81箱(10個)8mm2(7/1.2)380【環部】351.6×4
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
82297760SGW-TH-221個22mm2(7/2.0)570【環部】352.15×5
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298171SGW-TH-181個18mm2(7/1.8)560【環部】352.15×4
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298295SGW-TH-901個90mm2(7/4.0)900【環部】502.80×7
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298469SGW-TH-301個30mm2(7/2.3)610【環部】352.48×5
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298548SGW-TH-121個12mm2(3/2.3)570【環部】352.15×3
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298767SGW-TH-5.51箱(10個)5.5mm2(7/1.0)350【環部】351.6×4
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする