イワブチ
軽量アーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82296396
品番
LGA-0.9-テ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
低圧2線引通・引留
寸法L(mm)
900
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45
断面タイプ
コ
寸法a(mm)
75