イワブチ
巻付グリップ 玉碍子用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82296405
品番
SGW-R-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
種別
90mm2(7/4.0)
全長(mm)
900
内径(Φmm)
【環部】65
構成
2.80×7