曜日別特売
CABD-22 自在バンド イワブチ 82296597

自在バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ220~Φ300
内容量1個注文コード82296597品番CABD-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。

適合径(Φmm)
Φ220~Φ300
d2
M12×90
d1
M12×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする