曜日別特売

巻付グリップ 玉碍子用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82297105
品番
SGW-R-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。

種別
55mm2(7/3.2)
全長(mm)
750
内径(Φmm)
【環部】65
構成
2.70×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする