イワブチ
軽量アーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
1200
1200
1500
2700
1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82297200
品番
LGA-1.2-ト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
低圧2線槍出・トンボ
寸法L(mm)
1200
寸法a(mm)
75
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45
断面タイプ
コ