曜日別特売

巻付グリップ シンブル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
内径(Φmm)
【環部】35
注文コード
82297480
品番
SGW-TH-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。

種別
8mm2(7/1.2)
全長(mm)
380
内径(Φmm)
【環部】35
構成
1.6×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする