曜日別特売

巻付グリップ シンブル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
【環部】50
注文コード
82298295
品番
SGW-TH-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。

種別
90mm2(7/4.0)
全長(mm)
900
内径(Φmm)
【環部】50
構成
2.80×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする