イワブチ
軽量アーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
1500
1200
1500
2700
1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82298347
品番
LGA-1500L-CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
3線用
寸法L(mm)
1500
寸法a(mm)
75
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
75
断面タイプ
□