曜日別特売
LGA-2700H-CD 軽量アーム イワブチ 82298557

軽量アーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)2700
内容量1個注文コード82298557品番LGA-2700H-CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
6線用
寸法L(mm)
2700
寸法a(mm)
75
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
75
断面タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする