曜日別特売
LGA-1800L-CD 軽量アーム イワブチ 82298740

軽量アーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)1800
内容量1個注文コード82298740品番LGA-1800L-CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途
3・4線用
寸法L(mm)
1800
寸法a(mm)
75
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
75
断面タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする