ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
電球色
注文コード
82302967
品番
XD402320R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
135
質量(kg)
0.6
タイプ
高演色LED・ユニバーサル / スプレッド配光 / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:141
光源
LED
色温度
2700K
定格消費電力
22W
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.4
光源寿命
40000時間
色(本体)
マットブラック
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
125
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
1858
取付必要高(mm)
145
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ