XD403193R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82303019

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
電球色
注文コード
82303019
品番
XD403193R
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
仕様
断熱施工:不可,別売電源装置:XA433001F(C1000非調光)
材質
枠:アルミダイカスト / アルミ
幅(mm)
110
質量(kg)
0.4
タイプ
高演色LED・ユニバーサル / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:145
光源
LED
色温度
3000K
定格消費電力
13W
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.9
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
610
照射角度(°)
37
取付必要高(mm)
155
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする