サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
昼白色
注文コード
82303080
品番
OD361900R
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
調光器:別売,防雨型対応
材質
アルミダイカスト / カバー:アクリル(乳白)
形状
器具:浅型
幅(mm)
170
質量(kg)
0.7
タイプ
高演色LED / 高気密SB / FHT32W相当 / R15クラス2
電源
15VA(100V)
深さ(mm)
埋込:85
光源
LED
色温度
5000K
定格消費電力
14.4W
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.6
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
1507
調光率(%)
連続調光100~1・逆位相制御
照射角度(°)
102
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
未対応
LED交換
不可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ