サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
電球色
注文コード
82303098
品番
XD403436R
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
別売電源装置:XA433002(C1500非調光)
材質
枠:アルミダイカスト / アルミ
幅(mm)
110
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED / カットオフ35° / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:163
光源
LED
色温度
3000K
定格消費電力
21W
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
980
照射角度(°)
46
取付必要高(mm)
175
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ