曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
電球色
注文コード
82303220
品番
XD402565R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
電源装置別売
材質
アルミダイカスト / 遮光板:アルミダイカスト(鏡面)
幅(mm)
135
質量(kg)
0.8
タイプ
高演色LED・グレアレス / カットオフ35° / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:217
光源
LED
色温度
2700K
定格消費電力
30W
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.6
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
125
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
1579
照射角度(°)
32
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする