サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
電球色
注文コード
82303247
品番
XD403361R
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト / 遮光板:アルミダイカスト(鏡面)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED・グレアレス / ユニバーサル / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:145
光源
LED
色温度
2700K
定格消費電力
13W
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.4
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
799
照射角度(°)
14
取付必要高(mm)
155
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ