サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82303518
品番
OD361885R
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
LED、R15クラス2、防雨型
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.6
品番
OD361885R
深さ(mm)
埋込:77
消費電力
14.4W
色温度(K)
5000
外径
Φ140mm
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1287
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ